• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPFN M-3X0.5-F PMTI PM závitníky lisované za studena – hrubý závit podle ISO metrické normy, podle DIN 13.

Artiklové číslo: 3460540
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460540
EAN / GTIN 7291075586442
Číslo výrobce 3460540

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3, stoupání závitu (TP) 0,5 mm, užitná délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3,5 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 56 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 10 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M3
  • Stoupání závitu (TP): 0,5 mm
  • Užitečná délka (LU): 18 mm