set șurubelniță electrică 3/4″, 8 piese

Cod articol.: 3459209
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3459209
EAN / GTIN 4010886974940
Număr producător 3459209
L-Număr L60160 6460
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • 8 inserții de șurubelniță electrică potrivite pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
  • cu acționare patrată internă conform din 3121 - G 20, ISO 1174
  • suprafață fosfatată
  • în cutie de plastic

Caracteristică:

  • 1000 V izolat: Nu
  • Montura de acționare, pătrată [metric]: 20,0 mm
  • Montura de acționare, pătrată [imperială]: 3/4″
  • design: În cutie de plastic
  • Tip de acționare: Acționate manual și mecanic
  • Instrucțiuni de eliminare pe sculă: Nu
  • Cod de culoare: Nu
  • Lățime totală [mm]: 285 mm
  • Înălțime totală [mm]: 80 mm
  • Adâncimea totală [mm]: 221 mm
  • Material: oțel
  • Greutate netă [kg]: 3,36 kg
  • Standard: DIN 3121 - H 20; ISO 1174
  • Finisaj de suprafață: fosfatat
  • Înregistrare REACH disponibilă: Nu
  • Blocaj de siguranță: inel de reținere și știft
  • Certificat VDE: Nu