• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Kit de visseuses de puissance 3/4″ 8 pièces

Réf.: 3459209
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3459209
EAN / GTIN 4010886974940
Réf. fabricant 3459209
Article hors catalogue L60160 6460
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

  • 8 douilles de vissage de force convenant à toutes les visseuses pneumatiques et électriques courantes
  • Avec entraînement carré intérieur selon DIN 3121 - G 20, ISO 1174
  • Surface phosphatée
  • En coffret plastique

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Version: Dans un coffret en plastique
  • Mode d'actionnement: à la main et à la machine
  • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
  • Code couleur: Non
  • Largeur totale [mm]: 285 mm
  • Hauteur totale [mm]: 80 mm
  • profondeur totale [mm]: 221 mm
  • Matériau: acier
  • Poids net [kg]: 3,36 kg
  • Norme: DIN 3121 - H 20 ; ISO 1174
  • Surface: phosphaté
  • Enregistrement REACH disponible: Non
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • Certifié VDE: Non