• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Discuri de ferăstrău pentru tăiere uscată Tyrolit DCH 350×3.2×25.4 BASIC piatră dură

Cod articol.: 34572809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34572809
EAN / GTIN 9003173127834
Număr producător 34572809
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Granit, porfir, plăci de pavaj, calcar dur, etc.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 100 m/s.
  • Specificaţie: 40 - 3,2 - 10
  • Dimensiune: D x T / E x H = 350 x 3,2 / 2,4 x 25,4

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere datorită sistemului de autoascuțire a granulelor de diamant de înaltă calitate într-o legătură optimizată
  • Efectul bun de răcire și îndepărtarea așchiilor asigură o durată lungă de viață și de exploatare
  • Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o rulare vizibil lină

Material:

  • Granit

Adaptat pentru:

  • Disc de tăiere

Notă:

  • Pentru prelucrarea calcarului dur, granitului, porfirului și plăcilor de pavaj
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare standard de până la Ø 230 mm și pentru toate polizoarele de debitat standard de la Ø 300 mm (de asemenea, pentru tăiere umedă)