Tyrolit DCH pilové kotouče pro suché řezání 350×3,2×25,4 BASIC tvrdý kámen

Artiklové číslo: 34572809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34572809
EAN / GTIN 9003173127834
Číslo výrobce 34572809
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Žula, porfyr, dlažební desky, tvrdý vápenec atd.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 100 m/s
  • Specifikace: 40 - 3,2 - 10
  • Rozměry: D x T / E x H = 350 x 3,2 / 2,4 x 25,4

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních diamantových zrn v optimalizované vazbě.
  • Dobrý chladicí účinek a odvádění třísek zajišťují dlouhou životnost a servisní dobu
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod

Materiál:

  • granit

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Poznámka:

  • Pro zpracování tvrdého vápence, žuly, porfyru a dlažebních desek.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).