Disc de tăiere Tyrolit cotit 230x3x22,23 mm ZA30 PREMIUM fontă

Cod articol.: 34564288
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34564288
EAN / GTIN 9009013048741
Număr producător 34564288
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Discul de tăiere PREMIUM a fost special dezvoltat pentru lucrul confortabil pe toate materialele turnate.
  • Datorită unei tehnologii inovatoare de fabricație combinată cu utilizarea unui corindon de zirconiu de înaltă calitate, acest instrument are o margine de tăiere excepțională.
  • Discurile de tăiere sunt disponibile în 3 grade de duritate diferite, astfel încât să fiți perfect pregătiți pentru orice aplicație pe fontă.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: ZA 30 N- BFP
  • Dimensiune: L x l x H = 230 x 3,0 x 22,23

Avantaj:

  • Agresivitate maximă datorită tehnologiei inovatoare de fabricație
  • Noul sistem de legare combinat cu oxid de zirconiu de înaltă calitate permite cel mai scurt timp de separare
  • Comoditate maximă la prelucrarea celor mai dure piese de prelucrat
  • Cea mai bună durată de viață a sculei pentru o muncă economică

Aplicaţie:

  • TARE (R): Durată de viață mai lungă
  • Medium (P): Soluție completă – eficiență ridicată de tăiere și durată de viață economică
  • MOALE (N): Cea mai mare claritate și agresivitate
  • Introduceți numărul 5496: Potrivit în special pentru materialele turnate expediate

Material:

  • Fontă

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea materialelor turnate