• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Trennscheibe gekröpft 230x3x22,23 mm ZA30 PREMIUM Guss

Artikel-Nr.: 34564288
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34564288
EAN / GTIN 9009013048741
Herstellernummer 34564288
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die PREMIUM Trennscheibe wurde speziell für das komfortable Arbeiten auf allen Gusswerkstoffen entwickelt.
  • Dank einer innovativen Fertigungstechnologie kombiniert mit der Verwendung eines hochwertigen Zirkonkorunds besitzt dieses Werkzeug eine außergewöhnliche Schnittigkeit.
  • Die Trennscheibe steht in 3 verschiedenen Härtegraden zur Verfügungsomit sind Sie für jegliche Anwendung auf Guss bestens gerüstet.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: ZA 30 N- BFP
  • Abmessung: D x U x H = 230 x 3,0 x 22,23

Vorteil:

  • Höchste Aggressivität dank innovativer Fertigungstechnologie
  • Neues Bindungssystem kombiniert mit hochwertigem Zirkonkorund ermöglicht kürzeste Trennzeiten
  • Maximaler Komfort bei der Bearbeitung härtester Werkstücke
  • Beste Standzeit für wirtschaftliches Arbeiten

Verwendung:

  • HARD (R): längere Lebensdauer
  • MEDIUM (P): Allround Lösung – hohe Schnittigkeit und wirtschaftliche Lebensdauer
  • SOFT (N): höchste Schnittigkeit und Aggressivität
  • Typennummer 5496: besonders für versandete Gussmaterialien geeignet

Werkstoff:

  • Guss

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Gusswerkstoffen