S50U CCLNR-1207F Bare de alezat cu prindere pentru plăcuțe de așchiere rombice de 80° negativ (răcire externă)

Cod articol.: 3455760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3455760
EAN / GTIN 7291075576771
Număr producător 3455760

Descriere

Descriere:

Bare de alezat, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 50 mm, Dmin de separare 70 mm, lungime totală (OAL) 350 mm, înălțimea tijei (H) 47 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 50 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Lățimea funcțională (WF): 32 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): CNGN 1207
  • Dmin despărțire 70 mm
  • Lungimea totală (OAL): 350 mm
  • Unghi axial al greabănului (GAMP): -5 grade
  • Unghi radial al greabănului (GAMF): -11,5 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED): 38 mm
  • Înălțimea arborelui (H): 47 mm