S50U CCLNR-1207F Barras de perforación con sujeción para insertos de corte romboidales negativos de 80° (refrigeración externa)

Número de artículo: 3455760
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3455760
EAN / GTIN 7291075576771
Número del fabricante 3455760

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 50 mm, Dmin tronzado 70 mm, longitud total (OAL) 350 mm, altura del vástago (H) 47 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS): 50 mm
  • Dirección (HAND): Derecha
  • Ancho de funcionamiento (WF): 32 mm
  • Denominación Placa de corte (MIID): CNGN 1207
  • Dmin Tronzado 70 mm
  • Longitud total (OAL): 350 mm
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP): -5 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF): -11,5 grados
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED): 38 mm
  • Altura del mango (H): 47 mm