Descriere:
Freză plană, de colț cu WSP, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 21 mm, diametru (DC/DCX) 25 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 4, lungime totală (OAL) 59 mm
Caracteristică:
- Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): FLEXFIT
- Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 21 mm
- Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
- Diametru de tăiere (DC): 25 mm
- Diametru (DC/DCX): 25 mm
- Direcție (HAND): Mâna dreaptă
- Număr de corpuri de tăiere (CICT): 4
- Lungime maximă de tăiere (APMX): 5 mm
- Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): HM390 TCKT 0703 PCTR
- Lungimea totală (OAL): 59 mm
- Unghi de reglare (KAPR): 90 grade