Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Longueur hors tout (OAL) 59 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 21 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 25 mm
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 5 mm
- Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TCKT 0703 PCTR
- Longueur hors tout (OAL): 59 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees