Clește de îndoire 12 mm

Cod articol.: 344B.12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Aparat de îndoit

Identificare și clasificare

Cod articol 344B.12
EAN / GTIN 3662424068973
Număr producător 344B.12
L-Număr L60130 8973
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Razonul de utilizare: 8 - 18 mm
  • Îndoaie tuburi de cupru călite la rece sau recoapte
  • Facil de manevrat la locul de utilizare, fără efort special
  • Măsurarea unghiului de îndoire (0° - 180°)
  • Pute fi transportat în cutia de scule
  • Fabricat din oțel forjat și prelucrat
  • .

Caracteristică:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 12
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 30
  • [kg]: 0,9