DNGA 150408 S02025 IN16C cu două fețe negativ, inserție ceramică rombică de 55° cu șanț de protecție (T) pentru prelucrarea fontei și a oțelului călit

Cod articol.: 3448581
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3448581
EAN / GTIN 7291075494914
Număr producător 3448581

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, tocător A, rază de colț (RE) 0,8 mm, lungime margine de tăiere (L) 15,5 mm, diametru cerc interior (IC) 12,7 mm, grosime inserție de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Spanformer A.
  • Rază colț (RE): 0,8 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 15,5 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 3 mm
  • Diametru interior (IC): 12,7 mm
  • Dimensiune WSP 432 S0
  • Grosimea inserției (S): 4,76 mm
  • Alimentare maximă 0,3 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,05 mm/rot