• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNGA 150408 S02025 IN16C Doppelseitige, negative, rhombische 55°-Keramik-Wendeschneidplatte mit Schutzfase (T) für die Bearbeitung von Gusseisen und gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 3448581
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3448581
EAN / GTIN 7291075494914
Herstellernummer 3448581

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer A, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer A
  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 15.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 12.7 mm
  • WSP-Größe 432 S0
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)): 0.05 mm/rev

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb