Disc de tăiere 115x1,2x22,23mm drept A46Q PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol: 34472855
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34472855
EAN / GTIN 9003173029305
Număr producător 34472855

Descriere

Descriere:

PREMIUM 2in1 disc de debitat pentru polizor unghiular este instrumentul perfect pentru o gamă largă de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, acest instrument este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest disc de debitat oferă durabilitate și durabilitate excelente. Fă-ți treaba rapid și eficient cu acest disc de debitat unic.

Caracteristică:

  • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 46 Q- BFP
  • Dimensiune (D x D x H): 115 x 1,2 x 22,23 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Grosime: 1,2 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală și astfel obține cele mai bune rezultate chiar și pe oțelul inoxidabil
  • Cel mai scurt timp de lucru datorită eficienței excelente de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea de căldură)
  • Confort ridicat datorită specificațiilor elegante

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil
  • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
  • 2,0 până la 3,5 mm pentru o durată maximă de viață și stabilitate a sculei

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru separarea oțelului și a oțelului inoxidabil
  • Tăiere excepțională
  • Durată de viață extrem de lungă