Řezací kotouč 115x1,2x22,23 mm rovný A46Q PREMIUM ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34472855
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34472855
EAN / GTIN 9003173029305
Číslo výrobce 34472855
L-číslo L50140 2016
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Řezací kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlové brusky je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své vysoce výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento Řezací kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem zvládnete práci rychle a efektivně.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZNÝ KOTOUČ ROVNÝ, TKANÝ V.
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A 46 Q- BFP
  • Rozměry (D x H x V): 115 x 1,2 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Tloušťka: 1,2 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost jádra: 46
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, důlkové koroze a snížení únavové pevnosti, a proto dosahuje nejlepších výsledků, a to i u nerezové oceli.
  • Nejkratší pracovní doba díky vynikajícím řezným vlastnostem a nízkému tepelnému namáhání obrobku (nárůst tepla).
  • Vysoká úroveň pohodlí díky zjednodušené specifikaci

Použití:

  • Pro zpracování různých druhů oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • 1,0 až 1,9 mm pro extrémně rychlé řezání a minimální tvorbu otřepů.
  • 2,0 až 3,5 mm pro maximální životnost a stabilitu.

Zvláštnosti:
  • Ideální pro řezání oceli a nerezové oceli
  • Výjimečná řezná schopnost
  • Obzvláště dlouhá životnost

Poznámka:

  • Pro zpracování různých druhů oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.