IHP 132 IC948 Capete de găurire interschimbabile pentru burghie DCN, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol: 3445694
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3445694
EAN / GTIN 7291075487381
Număr producător 3445694
L-Număr L24050 2708

Descriere

Descriere:

  • Capete de alezat modulare
  • Diametru de tăiere (DC): 13,2 mm
  • Cod de mărime a scaunului plăcuței de tăiere (SSC): 13,0
  • Anglej, prima etapă (SIG): 140 de grade

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 13.2 mm
  • Lungime funcţională (LF): 5.6 mm
  • Dimensiunii gaurii de prindere a placutei (SSC): 13.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Degrees
  • Lungimea vârfului (PL): 2 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate