BT50 EM 12X80 CX DIN6359 / DIN 1835 Forma B Suport de freză cu capăt cu caneluri de răcire cu jet pentru șaibe conice BT MAS-403

Cod articol: 3444734
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3444734
EAN / GTIN 7291075551990
Număr producător 3444734

Descriere

Descriere:

Freze finale mandrine, diametru corp (BD) 42 mm, diametru dispozitiv de culegere pe partea piesei de prelucrat (DCONWS) 12 mm, dimensiune brăzdar (SS) 50

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 42 mm
  • Diametrul de montare pe partea piesei de prelucrat (DCONWS): 12 mm
  • Lungime guler (LPR): 80 mm
  • Dimensiune brăzdar (SS): 50

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă