Snelwisselschijf 25xR A MEDIUM voor staal/roestvrij staal/NE metaal/hout

Artikelnummer: 34422743
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34422743
EAN/GTIN 8024406022680
Nummer fabrikant 34422743

Omschrijving

Omschrijving:

Door de snelle en hoge materiaalafname geschikt voor het verminderen van schuurkrassen, het verwijderen van aanloopkleuren, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden.

Kenmerk:

  • Form: VLIES QUICK CHANGE DISC
  • Specificatie : SCM A MEDIUM
  • Afmeting (D x DEVICE): 25 x R mm
  • diameter: 25 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen, Staal, Hout
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zo kort mogelijke bewerkingstijd dankzij de eenvoudige hantering en montage
  • Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden kunnen 1-3 werkstappen worden bespaard
  • Optimale standtijd en zeer goede materiaalverwijdering

Wir empfehlen:
  • Korrel ″EXTRA GROF / EXTRA MEDIUM″ voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering
  • Korrel ″GROF″ voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
  • Korrel ″MEDIUM″ voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
  • Korrel ″ZEER FIJN″ als laatste stap

Toepassing:

  • Voor het verminderen van schuurkrassen, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden op verschillende materialen
  • Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken

Advies:

  • Korrel ″EXTRA GROF / EXTRA MEDIUM″ voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering
  • Korrel ″GROF″ voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
  • Korrel ″MEDIUM″ voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
  • Korrel ″ZEER FIJN″ als laatste stap