Mori de capăt multifuncționale MDR D25-2-C25-AN12

Cod articol.: 3440208
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3440208
EAN / GTIN 7291075554427
Număr producător 3440208

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu role, diametru mandrină, partea mașinii (DCONMS) 25 mm, diametru de tăiere (DC) 25 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 2, lungime de tăiere max. (APMX) 11,5 mm, lungime totală (OAL) 150 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 25 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 25 mm
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 2
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 11,5 mm
  • Denumire inserție (MIID): MDR ANMU 1204 .
  • Lungime totală (OAL): 150 mm