MDR D25-2-C25-AN12 Víceúčelové koncové frézy

Artiklové číslo: 3440208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3440208
EAN / GTIN 7291075554427
Číslo výrobce 3440208

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr řezu (DC) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max. (APMX) 11,5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Průměr řezu (DC): 25 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 2
  • Maximální délka řezu (APMX): 11,5 mm
  • Označení vložky (MIID): MDR ANMU 1204 .
  • celková délka (OAL): 150 mm