LNET 125016-TN IC928 Inserții indexabile fixate tangențial cu 4 muchii de tăiere pentru freze cu disc

Cod articol: 3438662
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3438662
EAN / GTIN 7291075484021
Număr producător 3438662

Descriere

Descriere:

WSP pentru frezare, lungimea inserției de tăiere (INSL) 12,7 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 9,52 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 1,6 mm
  • Inserție de tăiere unghiulară inserată (EPSR): 90 de grade
  • Lungimea inserției de tăiere (INSL): 12,7 mm
  • Grosimea inserției (S): 9,52 mm
  • Alimentare maximă fz max 0,15 mm/dinte
  • Alimentare minimă fz min 0,06 mm/dinte
  • Număr de muchii de tăiere 4

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă