Ştergător pentru conuri cilindrice plastic, ⌀ vârfului: 14mm

Cod articol.: 343720 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru con 14 mm
Material benzi de curățare Material abraziv
Material corp de bază plastic
Tip produs Ştergător conic

Identificare și clasificare

Cod articol 343720 14
EAN / GTIN 4045197274816
Număr producător 343720 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Spaţii intermediare mari pentru aşchii şi impurităţi.
  • Material abraziv poros rezistent la ulei şi emulsii.

Corp de bază: Fabricat din polistiren (PS)
Semnificativ mai stabil dimensional și mai rigid decât lemnul și, prin urmare, de mare precizie.
  • Fără modificare a formei/dimensiunii la fluctuații de temperatură.
  • Fără modificare a formei/dimensiunii la fluctuații de umiditate.
  • Lemnul nu este o bază bună pentru un curățător de precizie care trebuie să se potrivească cu piese de mașini fabricate cu foarte mare precizie.
PS este reciclabil.
  • Granulare > Presare > Compactare.
  • Sunt în curs de desfășurare proiecte de upcycling a degradării, adică recuperarea substanțelor chimice importante din deșeuri.
Mai puțin problematic decât PVC-ul rigid.
  • PVC-ul provoacă probleme grave de sănătate și de mediu de la producție până la eliminare (de la leagăn la mormânt).
  • PVC-ul este adesea interzis în fabrici.
Benzi de curățare realizate din material textil de înaltă calitate
Capacitate mai mare de absorbţie
  • Curățare mai bună decât cu alte materiale.
  • Durată de viață mai lungă - spațiile absorb particulele de murdărie. Fără abraziune a particulelor materialului textil.
  • Fără contaminarea sculelor și portsculelor.
  • Fără reducerea preciziei de montare a interfețelor axului și portsculei.
Menținere mai bună a formei decât pielea.
  • Pielea este organică și, prin urmare, nu este omogenă în ceea ce privește textura și durata de viață.
  • Pielea reacționează la fluctuațiile de temperatură/umiditate cu modificările formei/dimensiunii.
  • Ca urmare, benzile din piele se pot detașa de corpul de bază.
Materialul nețesut poate fi curățat.
  • Materialul nețesut poate fi curățat de reziduuri de grăsime și ulei folosind agenți speciali de curățare.
  • Acest lucru nu afectează corpul de bază de înaltă calitate și legătura adezivă sigură.
Legătură pozitivă și bine lipită
Împingerea laterală mare poate fi absorbită.
  • Benzile nețesute sunt inserate în caneluri și, prin urmare, au o potrivire pozitivă în plus față de puterea de strângere a adezivului.
Potrivit pentru emulsii agresive.
  • Adezivul special este rezistent la emulsii agresive.
Mânere antialunecare, ergonomice
Manevrare perfectă.
  • Nealunecos, făcându-l sigur și ușor de utilizat.
  • În funcție de produs, mânere din poligon sau diferite forme pentru funcția de antialunecare.

Avantaj:

Model din plastic stabil la deformare, precizie ridicată la utilizare. Cu benzi suplimentare din material textil inserate în caneluri.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea conului interior / găurii conului interior la arborii maşinilor, a bucşelor şi suporturilor pentru scule (de exemplu mandrină cu strângere rapidă / mandrină hidraulică).