Hengeres tisztító Műanyag, Csap ⌀: 14mm

Cikkszám: 343720 14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csap ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csap ⌀ 14 mm
Termék fajtája Kúptisztító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 343720 14
EAN / GTIN 4045197274816
Gyártó száma 343720 14
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Nagy forgács- és szennyeződés-gyűjtő köztes terek.
  • Olajjal és emulziókkal szemben ellenálló filc.

Alaptest: Polisztirolból/polisztirénből (PS) készült
Lényegesen stabilabb és alaktartóbb, mint a fa, így nagy pontosságú.
  • Hőmérséklet ingadozás esetén sem változik az alak/méret.
  • Páratartalom ingadozás esetén sem változik az alak/méret.
  • A fa nem jó alap egy precíziós tisztítóhoz, amelynek nagyon pontosan gyártott gépalkatrészekhez kell illeszkednie.
A PS újrahasznosítható.
  • Granulálás > Préselés > Tömörítés.
  • Folyamatban vannak a degradáció értéknövelő újrahasznosítására, azaz a fontos vegyi anyagok hulladékból történő visszanyerésére irányuló projektek.
Problémamentesebb, mint a kemény PVC.
  • A PVC súlyos egészségügyi és környezeti problémákat okoz a termeléstől az ártalmatlanításig (bölcsőtől a sírig).
  • A PVC az üzemekben gyakran tiltott.
Tisztítószalagok kiváló minőségű vlies szalagokból
Nagyobb nedvszívó képesség
  • Jobb tisztítás, mint más anyagoknál.
  • Hosszabb élettartam - a köztes terek elnyelik a szennyeződéseket. A vlies részecskék nem kopnak.
  • A szerszámok és a szerszámbefogók nem szennyezettek.
  • Az orsó és a szerszámbefogó kapcsolódásának illesztési pontossága nem csökken.
Alaktartóbb, mint a bőr.
  • A bőr szerves, ezért nem homogén a szerkezete és az élettartama.
  • A bőr a hőmérséklet/páratartalom ingadozásaira az alak/méret változásával reagál.
  • Ennek eredményeként a bőrcsíkok le is válhatnak az alaptestről.
A vlies tisztítható.
  • Speciális tisztítószerekkel a vlies megtisztítható a zsír- és olajmaradványoktól.
  • A kiváló minőségű alaptestet és a biztonságos ragasztást ez nem támadja meg.
Alakzáró és biztonságosan ragasztott kapcsolódás
Nagy oldalirányú erőt képes felvenni.
  • A vlies csíkok barázdáltak, és így a ragasztó erőzárása mellett alakzáróak.
Agresszív emulziókhoz is alkalmas.
  • A speciális ragasztó ellenáll az agresszív emulzióknak is.
Csúszásmentes, ergonomikus nyelek
Tökéletes kezelhetőség.
  • Csúszásmentes, így biztonságos és könnyen használható.
  • A terméktől függően poligon nyelekkel vagy csúszásmenetes kialakítással.

Előny:

Műanyag kivitel, alaktartó, ezáltal nagy pontosságot biztosít a használat során. A vlies csíkok hornyolva vannak.

Felhasználás:

Géporsók, perselyek és szerszámbefogók (pl. zsugorbefogók / hidraulikus szerszámbefogók) belső- / külső kúpjának / belső kúp furatának tisztítására.