CNGA 120412F ID4 Plăcuțe rombice negative 80° cu unghi de degajare normal și un singur vârf PCD pentru operații de finisare pe metale neferoase

Cod articol.: 3433920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3433920
EAN / GTIN 7291075507911
Număr producător 3433920

Descriere

Description:

WSP - turning / grooving, corner radius (RE) 1.2 mm, cutting edge length (L) 12.9 mm, diameters Incircle (IC) 12.7 mm, cutting insert thickness (S) 4.76 mm

Feature:

  • Corner radius (RE): 1.2 mm
  • Cutting edge length (L): 12.9 mm
  • Maximum cutting length (APMX): 3 mm
  • Mounting hole diameter (D1): 5.5 mm
  • Diameters Incircle (IC): 12.7 mm
  • WSP size 433F
  • Insert thickness (S): 4.76 mm
  • Maximum feed 0.6 mm/rev.
  • Min. Cutting depth 0.05 mm
  • Min. Feed rotation (ft(min)): 0.03 mm/rev.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript