CNGA 120412F ID4 negativní 80° rhombické destičky se standardním úhlem čela a jedním hrotem PCD pro dokončování neželezných kovů

Artiklové číslo: 3433920
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3433920
EAN / GTIN 7291075507911
Číslo výrobce 3433920

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 12,9 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,2 mm
  • Délka řezné hrany (L): 12,9 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 3 mm
  • Průměr montážního otvoru (D1): 5,5 mm
  • průměry inkružnice (IC): 12,7 mm
  • Velikost WSP 433F
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 4,76 mm
  • Maximální posuv 0,6 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,03 mm/rev