Descriere:
Discurile ventilatorului Basic 2in1 sunt combinația perfectă între eficiență și durabilitate. Indiferent dacă lucrați cu oțel sau oțel inoxidabil, aceste discuri pot face față chiar și celor mai dificile sarcini. Cu ajutorul discurilor noastre de șlefuit cu ventilator Basic 2in1, puteți fi siguri că proiectul dvs. Va fi finalizat rapid și precis.
Caracteristică:
- Formă: 28A LAMELLER
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : ZA 60 Q- B.
- Dimensiune (D x H): 178 x 22,23 mm
- Diametru: 178 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Vs /max: 50 m/s.
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Eliminare specifică bună a stocurilor, cu 30% mai multă putere în comparație cu predecesorul
- O viață de serviciu bună
- Manevrare simplă
- Formularul 28N: Concentrați-vă pe resurse durabile - corpul purtător al acestui disc ventilator este format din materiale regenerate 35%
Aplicaţie:
- Potrivit pentru aplicații pe diferite clase de oțel și oțel inoxidabil
Material:
Oțel
Oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Potrivit pentru aplicații pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil
Recomandare:
- Granule de dimensiune 40/60 pentru îndepărtarea stocurilor mari
- Granule de dimensiune 80/120 pentru lucrări fine
Caracteristici speciale:
- rectificare din oțel și oțel inoxidabil
- Performanță bună de îndepărtare
- O viață de serviciu bună