Omschrijving:
De Tyrolit 2in1 lamellenschijf kan worden gebruikt voor niet-gelegeerd staal, laaggelegeerd staal, hooggelegeerd staal en roestvrij staal.
Kenmerk:
- Form: 28A FLAP DISC
- Specificatie : ZA 60 Q- B
- Afmeting (D x H): 178 x 22,23 mm
- diameter: 178 mm
- Boring: 22.23 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 50 m/s
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Goede specifieke materiaalverwijdering, met 30% meer vermogen dan het voorgaande model
- Goede levensduur
- Comfortabel in het gebruik
- Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen
Wir empfehlen:
- Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
Toepassing:
- Geschikt voor toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
Materiaal:
stal
roestvrij staal
T.b.v.:
Geschikt voor toepassingen op verschillende staal- en roestvast staalkwaliteiten
Advies:
- Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden