SD D32-M2.50-NO6-SP15 IC908 Plăcuţă interschimbabilă din carbură pentru profile cu dinți evolvenți conform DIN 3972 Profil de bază ll

Cod articol.: 3429237
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3429237
EAN / GTIN 7291075452228
Număr producător 3429237
L-Număr L24060 409

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă din carbură pentru profile cu dinți evolvenți conform DIN 3972 Profil de bază ll

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 7.4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 8.4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Lungime funcţională (LF): 7.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 7.7 mm