SD D32-M2.50-NO6-SP15 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za evolventne profile zob v skladu z DIN 3972 osnovni profil ll

Št. art.: 3429237
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3429237
EAN/GTIN 7291075452228
Številka proizvajalca 3429237
L-število L24060 409

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 15 mm, največja globina rezanja (CDX) 5,5 mm, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, število žlebov (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 7,7 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5,5 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Širina reza (CW) 7,4 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 8,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Funkcionalna dolžina (LF) 7,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 7,7 mm