F3P 206-IQ IC908 Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Cod articol: 3427116
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3427116
EAN / GTIN 7291075461794
Număr producător 3427116
L-Număr L24050 1277

Descriere

Descriere:

Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 7.02 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20
  • Unghiul vârfului (SIG): 132 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 8.82 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate