DGTL 10B-1.0-D22SH Scule cu cap scurt pentru despicarea și canelarea de piese de debitare și canelare pentru CNC și automate elvețiene

Cod articol: 3425883
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3425883
EAN / GTIN 7291075483628
Număr producător 3425883
L-Număr L23920 1415

Descriere

Descriere:

Scule cu cap scurt pentru debitarea și canelarea de piese de debitare și canelare pentru CNC și automate elvețiene

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea capului (LH): 19 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 15.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 22 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate