DGTL 10B-1.0-D22SH Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3425883
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3425883
EAN / GTIN 7291075483628
Gyártó száma 3425883
L-szám L23920 1415

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, teljes magasság (OAH) 15,7 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fej hossza (bal) 19 mm
  • Teljes magasság (OAH) 15,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 22 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése