Module cărucior pentru montaj pentru vehicule comerciale

Cod articol.: 3425835
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3425835
EAN / GTIN 4046459183563
Număr producător 3425835
L-Număr L60160 113280
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu configurația sa unică, căruciorul de asamblare ″NFZ MODULO 820″ oferă stația de lucru mobilă ideală pentru lucrări de reparații rapide, organizate și eficiente: - Diverse piese de acționare necesare pentru acționarea seturilor de scule, de exemplu

Caracteristică:

  • Conținut: 93 bucăți
  • Lungimea totală: 1.200 mm
  • Lăţimea totală: 635 mm
  • Înălţimea totală: 985 mm
  • Greutate netă: 249kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lista de piese (text):
    • 1x KL-4999-8201 E - Sertar interior 1
    • 1x KL-4999-8202 E - Sertar interior 2
    • 1x KL-4999-8203 E - Sertar interior 3
    • 1x KL-4999-120 A - Banc de lucru cu 4 sertare
  • Material: Tablă de oţel
  • recomandat pentru: Utilizare universală pentru lucrări de reparație la rulmenții roților, sistemele de direcție și axele vehiculelor utilitare, autobuzelor, utilajelor de construcții, utilajelor agricole, remorcilor și semiremorcilor.
  • Culoarea: Albastru
  • Tip de sertar: Deschidere completă
  • Număr de sertare: 4
  • Capacitate portantă dinamică: 750kg
  • Blocare extragere individuală: Da
  • Capacitate portantă statică: 1000kg