Roată lamelară 100x50x19.1 VERY-FINE pentru oțel/ oțel inoxidabil/ne-metal

Cod articol: 34241565
  • Cantitatea minimă de comandă 8 bucăţi
  • Pași de comandă: 8 bucăţi
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34241565
EAN / GTIN 8024406512839
Număr producător 34241565

Descriere

Descriere:

Rolele material de şlefuit cu orificiu oferă un rezultat constant în procesul de finisare. Materialul se caracterizează prin ventilație ridicată, flexibilitate, ușurință excepțională de utilizare și zgomot redus. Pentru a preveni înfundarea rolelor, acestea pot fi curățate în cel mai simplu mod cu aer comprimat sau apă. Materialul este disponibil în diferite versiuni pentru a acoperi orice aplicație. Sistemul cu patru pene exercită un efect de tragere eficient asupra sculă de şlefuit și asigură pornirea rapidă a rolei.

Caracteristică:

  • Formă: Disc lamelar NEȚESUT
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : FOARTE BINE
  • Dimensiune (D x D x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 50 mm
  • Orificiu: 19,1 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Instrument pentru: maşină de satinat

Avantaj:

  • Extrem de flexibil în aplicare
  • Ușurință excepțională de utilizare
  • Zgomot redus
  • Rezistență ridicată la înfundare

Aplicaţie:

  • Debavurare și curățare ușoară, șlefuire cu finisaj satinat pe suprafețe mici și mari, îndepărtarea straturilor de oxid și a defectelor din etapele anterioare de prelucrare, restaurarea finisajului după îndoire sau sudare

Recomandare:

  • Un Medium GROSIER/A pentru curățarea sudurilor, îndepărtarea ruginii și A straturilor de acoperire și pentru debavurare ușoară
  • O AMENDĂ pentru prelucrarea vopselei și a lacului, pentru curățarea componentelor mașinii și pentru finisare
  • O FOARTE FINĂ pentru finisarea unei game largi de piese de prelucrat

Caracteristici speciale:
  • Uşor de curăţat
  • Flexibilitate ridicată
  • Zgomot redus