Popis:
Válečky z brusného rouna s otvorem poskytují konstantní výsledek v procesu dokončování. Materiál se vyznačuje vysokou ventilací, flexibilitou, výjimečnou snadností použití a nízkou hlučností. Aby nedošlo k ucpání válečků, lze je nejjednodušeji vyčistit stlačeným vzduchem nebo vodou. Materiál je k dispozici v různých verzích, aby pokryl jakoukoli aplikaci. Čtyřklínový systém má na brusný nástroj účinný tažný účinek a zaručuje rychlé spuštění válce.
Charakteristika:
- Tvar: NETKANÝ lamelový kotouč
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: VELMI DOBŘE
- Rozměr (D x D x H x H): 100 x 50 x 19,1 mm
- Průměr: 100 mm
- Tloušťka: 50 mm
- Otvor: 19,1 mm
- Velikost zrna: 60
- Nástroj pro: satinovací stroj
Výhoda:
- Extrémně flexibilní při použití
- Výjimečná jednoduchost použití
- Nízká hlučnost
- Vysoká odolnost proti ucpání
Použití:
- Snadné odstraňování otřepů a čištění, broušení saténových povrchů na malých a velkých plochách, odstraňování oxidových vrstev a vad z předchozích fází obrábění, obnovení povrchové úpravy po ohýbání nebo svařování
Doporučení:
- HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
- POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
- VELMI JEMNÁ pro dokončování široké škály obrobků
Speciální funkce:
- Snadno se čistí
- Vysoká flexibilita
- Nízká hlučnost