TYROLIT Disc diamantat pentru asfalt FSL 800x4,7x35 mm PREMIUM

Cod articol: 34237487
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34237487
EAN / GTIN 9009012013771
Număr producător 34237487
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Mașini de până la 25 kW, agregate moi până la foarte dure.
  • Detalii: Sudate cu laser cu diametru de până la 600 mm.
  • Cu segmente de protecție împotriva uzurii premature a lamei tijei în zona de conectare (efect de subtăiere).
  • Inelul de reducere de 35–25,4 mm este furnizat pentru pânzele de ferăstrău cu un alezaj de 35 mm.
  • Potrivit pentru renovarea suprafețelor de asfalt, pentru lucrări de instalare (cabluri, conducte etc.) și pentru îndepărtarea suprafețelor de asfalt deteriorate până la o grosime de 50 cm.
  • Sculele se caracterizează printr-un avans de tăiere extrem de rapid, o durată de viață foarte lungă și o presiune de tăiere scăzută, care protejează utilajul.

Caracteristică:

  • Formă: C7SW DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Adecvarea materialului: Asfalt
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 4,7 - 9 X 25,4
  • Dimensiune (D x D x H): 800 x 4,7 x 35 mm
  • Diametru: 800 mm
  • Grosime: 4,7 mm
  • Orificiu: 35 mm
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă, durată lungă de viață
  • Segmente de protecție unghiulare

Material:

  • Asfalt

Adaptat pentru:

  • Ferăstraie pentru podele