• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT FSL-A Fugenschnittblatt 800x4,7x35 PREMIUM Asphalt

Artikel-Nr.: 34237487
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34237487
EAN / GTIN 9009012013771
Herstellernummer 34237487
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinen bis 25 kW , weiche bis sehr harte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Schutzsegmente gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt).
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.
  • Geeignet für die Sanierung von Asphaltstraßendecken, für Installationsarbeiten (Kabel, Kanäle, etc.) sowie zum Entfernen schadhafter Asphaltdecken bis zu einer Stärke von 50 cm.
  • Die Werkzeuge zeichnen sich durch einen extrem schnellen Schneidvorschub, sehr hohe Lebensdauer und einen geringen Schnittdruck aus, was die Maschine schont.

Merkmal:

  • Form: C7SW DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Asphalt
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 4,7 - 9 X 25,4
  • Abmessung (D x T x H): 800 x 4,7 x 35 mm
  • Durchmesser: 800 mm
  • Stärke: 4.7 mm
  • Bohrung: 35 mm
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung, hohe Lebensdauer
  • Schrägstehende Schutzsegmente

Werkstoff:

  • Asphalt

Passend für:

  • Fugenschneider