TYROLIT FSL-A Disques pour sciage de sol 800x4,7x35 PREMIUM asphalte

Réf.: 34237487
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 34237487
EAN / GTIN 9009012013771
Réf. fabricant 34237487
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Machines jusqu’à 25 kW , Agrégats tendres à très durs.
  • Détails : Soudage laser jusqu’au diamètre 600 mm.
  • Avec segments de protection contre l’usure prématurée de la tôle dans la zone de fixation des segments (effet «undercutting»).
  • Bague de réduction 35–25,4 mm livrée pour les lames de scie avec l’alésage 35 mm.
  • Convient pour les travaux de réparation de surfaces de routes asphaltées, pour les travaux d’installation (câbles et réseaux divers) aussi bien que pour l’enlèvement de revêtements enrobés abîmés et ce jusqu’à des épaisseurs de 50 cm.
  • L’outil est parfait pour des taux de coupe extrêmement rapides, de très longues durées de vie et des machines à faible pression de coupe.

Caractéristique(s):

  • Form: C7SW SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 4,7 - 9 X 25,4
  • Dimension (D x T x H): 800 x 4,7 x 35 mm
  • Diamètre: 800 mm
  • Epaisseur: 4.7 mm
  • Alésage: 35 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Asphalte
  • Outillage pour: Scie de sol

Avantage(s):

  • Performance de coupe rapide et constante, longévité élevée
  • Segments de protection inclinés

Matière(s):

  • Asphalte
  • Asphalte

Adapté(s) pour:

  • Scie de sol