Tyrolit CBN Startec-XP-P roată cupă rectificare umedă 100x30x20 oțel/HSS

Cod articol.: 34223771
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34223771
EAN / GTIN 9009013127118
Număr producător 34223771
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Acest disc CBN cu liant metalic șlefuiește toate uneltele de tăiere pentru industria lemnului și metalului.
  • Sunt disponibile seturi de discuri de rectificat pentru prelucrare completă în gama de granulații CBN B126B76.
  • Important: Acesta trebuie utilizat numai pentru rectificare profundă.
  • Un echilibru perfect între dimensiunea, concentrația și aderența granulelor asigură o durată de viață extrem de lungă a sculei și o precizie a profilului.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 50 m/s.
  • Specificaţie: 3 - 10
  • Dimensiune: L x A x Î = 100 x 30 x 20

Avantaj:

  • Cea mai bună calitate a tăișului
  • Durată de viață foarte lungă a sculei
  • Reținere ridicată a marginii

Material:

  • Oțel, HSS

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Pentru șlefuirea tuturor uneltelor de tăiere pentru industria lemnului și a metalelor