Muelas abrasivas CNC rectificado en húmedo CBN metalizado para aceros de alta aleación y HSS rectificado con muelas prensadas en caliente

Número de artículo: 34223771
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34223771
EAN / GTIN 9009013127118
Número del fabricante 34223771
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Esta muela CBN con aglomerante metálico puede afilar todas las herramientas de corte para el sector maderero y del metal.
  • Hay conjuntos de muelas de rectificado disponibles para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de CBN de B126B76.
  • Es importante que esta muela se utilice solamente para el rectificado profundo.
  • La perfecta combinación de tamaño de grano, concentración y aglomerante permite una duración excepcionalmente larga y un elevado nivel de precisión del perfil.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 50m/s
  • Especificación: 3 - 10
  • Dimensión: D x T x H = 100 x 30 x 20

Ventaja:

  • La mejor calidad de corte
  • Duración extremadamente larga de las herramientas
  • Alto mantenimiento del canto

Material:

  • Acero/Acero rápido
  • Acero/Acero rápido

Idóneo para:

  • Mules para rectificado de herramientas

Nota:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal