• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit CBN Startec-XP-P Schleiftopf Nassschliff 100x30x20 Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 34223771
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34223771
EAN / GTIN 9009013127118
Herstellernummer 34223771
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese metallgebundene CBN-Scheibe schleift sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie.
  • Schleifscheibensätze für die Komplettbearbeitung sind im CBN-Korngrößenbereich B126B76 erhältlich.
  • Wichtig: Sie sollte nur im Tiefschliff eingesetzt werden.
  • Eine perfekte Abstimmung von Korngröße, Konzentration und Bindung liefert enorm hohe Standzeiten und Profilgenauigkeit.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 50m/s
  • Spezifikation: 3 - 10
  • Abmessung: D x T x H = 100 x 30 x 20

Vorteil:

  • Beste Schneidenqualität
  • Sehr hohe Standzeiten
  • Hohe Kantenhaltigkeit

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Werkzeugschleifscheiben

Hinweis:

  • Für das Schleifen sämtlicher spanabhebender Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb