Mandrină cu blocare radială Extra RV Carcasă din plastic 10-3/8

Cod articol: 342200 10-3/8
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 10-3/8
Gama de prindere 1 mm - 10 mm
⌀ exterior 42,7 mm
Lungimea mandrină deschisă 55 mm
Lungime mandrină închisă 60,9 mm
Suport 3/8-24 inch
Putere maximă a maşinii 550 W
Reglare radială da
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 342200 10-3/8
EAN / GTIN 4019208415024
Număr producător 1328322

Descriere

Execuţie:

  • Mandrină fără cheie cu blocare radială automată. Nu mai este necesară nicio blocare suplimentară (mai ales la găurire prin impact).
  • Foarte ergonomică, uşor de folosit, cheie hexagonală auxiliară.
  • Precizie bună a rotirii concentrice.
  • Model cu gaură străpunsă pentru mişcare de rotaţie pe dreapta şi pe stânga (filet M5 sau M6).

Echipat cu protecţie contra coliziunii.