Vrtalna glava z radialnim zapahom Extra RV Izvedba iz umetne mase, Tip: 10-3/8

Št. art.: 342200 10-3/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 10-3/8
Vpenjalna širina 1 mm - 10 mm
Zunanji ⌀ 42,7 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 55 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 60,9 mm
Trn za rezkarje 3/8-24 col
maksimalna zmogljivost stroja 550 W
Radialni zapah Da
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 342200 10-3/8
EAN/GTIN 4019208415024
Številka proizvajalca 1328322
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

  • Vrtalna glava brez ključa, s samodejnim radialnim zapahom. Brez potrebe po dodatni blokadi (zlasti pri udarnem vrtanju).
  • Zelo ergonomična in uporabniku prijazna izvedba, pomoč s ključem za notranji 6-kotnik.
  • Dobra natančnost krožnega teka.
  • Prevrtana izvedba za desni in levi tek (navoj M5 ali M6).

Opremljena z zaščito pred naletom.