Mandrină cu blocare radială Extra RV Carcasă din plastic 13-1/2

Cod articol: 342200 13-1/2
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 13-1/2
Gama de prindere 1,5 mm - 13 mm
⌀ exterior 42,7 mm
Lungimea mandrină deschisă 64,5 mm
Lungime mandrină închisă 72,4 mm
Suport 1/2-20 inch
Putere maximă a maşinii 1.000 W
Reglare radială da
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 342200 13-1/2
EAN / GTIN 4019208150765
Număr producător 1328312

Descriere

Execuţie:

  • Mandrină fără cheie cu blocare radială automată. Nu mai este necesară nicio blocare suplimentară (mai ales la găurire prin impact).
  • Foarte ergonomică, uşor de folosit, cheie hexagonală auxiliară.
  • Precizie bună a rotirii concentrice.
  • Model cu gaură străpunsă pentru mişcare de rotaţie pe dreapta şi pe stânga (filet M5 sau M6).

Echipat cu protecţie contra coliziunii.
Teşituri de prindere din carbură pentru reducere uzurii.