{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 13-3/8 | |
Gama de prindere | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,7 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 64,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 72,4 mm | |
Suport | 3/8-24 inch | |
Putere maximă a maşinii | 1.000 W | |
Reglare radială | da | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 342200 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208414980 | |
Număr producător | 1328315 |