SD D40-2.5-R0.4SP13 IC908 Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu canelură în T

Cod articol.: 3417038
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3417038
EAN / GTIN 7291075450040
Număr producător 3417038
L-Număr L24060 585

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu canelură în T

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 13 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 39.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 7.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Lungime totală (OAL): 7.3 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade