• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Unealtă de decapare StrippMax-Round Professional

Cod articol.: 3416461
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Denumirea producătorului StrippMax-Round Professional
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Recomandat pentru diametrul cablu (diametru exterior)
Diametru max., cablu (diametru exterior) 13 mm
Diametru min., cablu (diametru exterior) 6 mm
Proprietăți manetă mâner din 1 component
Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
Suprafaţă mat
Lungimea totală 140 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 3416461
EAN / GTIN 4010886969694
Număr producător 3416461
L-Număr L60160 6124
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru decuparea confortabilă a tuturor cablurilor rotunde și pentru încăperi umede obișnuite cu un diametru de 6,0 - 13,0 mm (de exemplu, cablu NYM 3 x 1,5 mm² până la 5 x 2,5 mm²).
  • Adâncime de tăiere reglată automat, fiind astfel potrivită și pentru cabluri cu diametre mai mici de 6 mm, de ex. 3 x 0,75 mm²
  • Manipulare ușoară și siguranță sporită datorită formei ergonomice a mânerului. Designul sculei elimină practic alunecarea în timpul lucrului
  • Capul sculei rotunjit, care economisește spațiu, se adaptează perfect la geometria modernă a cutiilor. Datorită designului prelungit, este posibil un acces și mai bun la decopertarea învelișului, chiar și în cutii cu pereți goi mai adânci și în locuri greu accesibile
  • Grație dispunerii lamei, nu este posibilă înfundarea lamei galvanizate de către reziduurile de înveliș
  • Stop de lungime integrat în carcasă pentru eventuale serii mici sau pentru asamblarea cablurilor cu aceleași dimensiuni de decopertare
  • Clip de fixare pentru depozitare sigură
  • Calitate de lungă durată. Poliamidă robustă, armată cu fibră de sticlă, lamele din oțel de înaltă calitate de la Solingen.

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Secțiunea transversală a firului [mm²]: 6-13
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu