{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | StrippMax-Round Professional | |
| Obal | volné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modrá; Černá | |
| Vhodné pro průměr | kabel (vnější průměr) | |
| Průměr max., kabel (vnější průměr) | 13 mm | |
| Průměr min., kabel (vnější průměr) | 6 mm | |
| Vlastnost rukojeti | 1složková rukojeť | |
| Materiál | plast zesílený skelnými vlákny | |
| Povrch | matná | |
| Celková délka | 140 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 3416461 | |
| EAN / GTIN | 4010886969694 | |
| Číslo výrobce | 3416461 | |
| L-číslo | L60160 6124 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |