Portscule de fixare a mandrinei SK, SK / conul mandrinei: 40/16

Cod articol.: 342887 40/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

SK / conul mandrinei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune con cu înclinare mare 40
Conul mandrinei DIN 238 B 16
⌀ conului D 15,733 mm
Filet interior de strângere M16
Cod de culoare pentru coada recomandată SK 40
Tip produs Suport pentru mandrină

Identificare și clasificare

Cod articol 342887 40/16
EAN / GTIN 4062406109387
Număr producător 342887 40/16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Execuţie de precizie cu parte de fixare conform DIN şi filet de strângere.
Con conform DIN 69871 A, Partea 1 cu flanşă de prindere şi filet pentru şuruburi de tragere.
Călit complet şi rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bunădeoarece nu sunt presate așchii în suprafața călită și loviturile ușoare nu provoacă crestături.

Aplicaţie:

Pentru prinderea mandrinelor pe maşinile de frezat şi maşini orizontale de alezat şi frezat cu con ISO.
Cu filet de strângere interior M 16 şi canal circular pentru strângere automată (de exemplu pentru maşini tip Maho, Deckel, Mikron etc. recomandat de asemenea pentru toate maşinile standard cu strângere manuală).

Standard:

Conul mandrinei conform DIN 238.